• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGL30E Geradschleifer

Artikel-Nr.: 4933385120
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933385120
EAN / GTIN 4002395230037
Herstellernummer 4933385120
L-Nummer L00820 259

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extralange Schleifspindel und schlanker Getriebehals für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Sanftanlauf
  • Drehzahlelektronik
  • Extrahohe Drehzahl von 30.000 min⁻¹
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Abschalt-Kohlebürsten zum Schutz des Motors
  • Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm und Maulschlüssel SW 15 / SW 17 im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1.9
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 10,000 - 30,000
  • Leistungsaufnahme [W]: 600
  • max. Leerlaufdrehzahl: 30000
  • max. Spanndurchmesser: 6
  • Maximaler Spanndurchmesser [mm]: 6
  • min. Leerlaufdrehzahl: 10000
  • Produktvariante: DGL 30 E
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm, Maulschlüssel SW 15 / SW 17

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, Spannzange 6 mm, Maulschlüssel SW 15 / SW 17.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb