• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SB2-35D Schlagbohrmaschine

Artikel-Nr.: 4933380507
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schlagbohrmaschine

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4933380507
EAN / GTIN 4002395227280
Herstellernummer 4933380507
L-Nummer L00820 186

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvoller 1010-W-Motor
  • Durch hohes Drehmoment und 2-Gang-Getriebe auch für Arbeiten mit Bohrkronen geeignet
  • Elektronik mit Drehzahlsteuerung
  • Robustes Metallgetriebegehäuse
  • Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall
  • 16-mm-Zahnkranzbohrfutter
  • Netzkabel 4 m
  • Lieferumfang: extralanger Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag

Merkmal:

  • Bohrdurchmesser für Beton: 35
  • Bohrdurchmesser für Holz: 50
  • Bohrdurchmesser für Stahl: 16
  • Bohrfutter_Spannbereich [mm]: 16
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 4.2
  • Leistungsaufnahme [W]: 1010
  • Max. Bohrdurchmesser in Beton [mm]: 35
  • Max. Bohrdurchmesser in Holz [mm]: 50
  • Max. Bohrdurchmesser in Stahl [mm]: 16
  • max. Bohrfutterspannweite: 16
  • Produktvariante: SB 2-35 D
  • Standardausrüstung: Netzkabel 4 m, 16 mm Zahnkranzbohrfutter, extralanger Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag

Lieferumfang:

Netzkabel 4 m, 16 mm Zahnkranzbohrfutter, extralanger Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb