• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TRB-2 Kantenfrässchuh

Artikel-Nr.: 4932493596
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493596
EAN / GTIN 4058546484675
Herstellernummer 4932493596

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kantenfrässchuh für MILWAUKEE® Akku-Oberfräse zum Fräsen von exakten Kanten

Merkmal:

  • Länge: 15.2 cm
  • Breite: 12.7 cm
  • Höhe: 10.2 cm
  • Passend für: Oberfräsen
  • Max. Bohrtiefe: 1/4 Zoll
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb