• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PACKOUT™ Small Hook Row

Artikel-Nr.: 4932493384
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493384
EAN / GTIN 4058546482558
Herstellernummer 4932493384
L-Nummer L00800 4789

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochfeste Stahlhaken für die Aufbewahrung selbst schwerer Werkzeuge und Gegenstände
  • Hakenbeschichtung schützt das Werkzeug
  • Schneller Zugriff auf alle Werkzeuge
  • Sichere und einfache Montage mit Click & Lock Mechanismus
  • Gestalten Sie Ihre Werkstatt ganz nach Ihren Wünschen
  • Teil des modularen PACKOUT™ Aufbewahrungssystems
  • Zur Aufbewahrung von Schraubenschlüsseln, Schraubendrehern, Schlüsseln und mehr

Merkmal:

  • Länge: 23.2 cm
  • Breite: 10 cm
  • Höhe: 7.7 cm
  • Inhalt: 1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb