• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PACKOUT™ Magnetic RACK​

Artikel-Nr.: 4932493378
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493378
EAN / GTIN 4058546482497
Herstellernummer 4932493378
L-Nummer L00800 4886

Beschreibung

Beskrivelse:

  • Nem og hurtig adgang til alt værktøj
  • Sikker og enkel montering med klik- og låsemekanisme
  • Tilpas dit værksted, så det passer dig
  • Del af det modulopbyggede PACKOUT™ opbevaringssystem
  • Til opbevaring af skruenøgler, skruetrækkere, skruer, bor, topnøgler, mejsler, stemmejern og meget mere

Egenskab:

  • længde: 23.4 cm
  • bredde: 9.2 cm
  • Højde: 6.5 cm
  • Indhold: 1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb