• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

L4PPS-301 Akku + Ladegeraet

Artikel-Nr.: 4932493335
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 3 Ah
Produktart Akku inkl. Ladegerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932493335
EAN / GTIN 4058546482060
Herstellernummer 4932493335

Beschreibung

Beschreibung:

  • Unser REDLITHIUM USB-Ladegerät und tragbares Stromquellen-Kit enthält einen REDLITHIUM-USB-Akku™™, eine wiederaufladbare USB-Stromquelle und ein Ladegerät sowie ein Hochleistungs-Micro-USB-Kabel
  • Laden Sie Ihr Mobiltelefon, Tablet und Ihre kabellosen Kopfhörer bequem auf und außerhalb der Baustelle auf
  • Überprüfen Sie den Ladezustand Ihres REDLITHIUM™ USB-Akkus mit der LED-Ladezustandsanzeige und laden Sie ihn einfach über ein Micro-USB-Kabel an einer Steckdose oder einer USB-Stromquelle auf

Merkmal:

  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität: 3.0 Ah
  • Anzahl mitgelieferter Akkus: 1
  • Für Li-Ion Akkus: Ja
  • Für NiCd Akkus: Nein
  • Für NiMH Akkus: Nein
  • Geliefert in: im Karton
  • Ladestrom: 2.1 Ah
  • Spannung: 4 V
  • Gewicht mit Akku: 0,23 kg
  • System: REDLITHIUM™ USB
Lieferumfang: 1 x L4 B3 Akku-Pack, Wiederaufladbare USB-Stromquelle und Ladegerät + USB-Kabel, im Karton
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb