• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HT SS BL L Kurzarm Shirt

Artikel-Nr.: 4932492965
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart T-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492965
EAN / GTIN 4058546478360
Herstellernummer 4932492965

Beschreibung

Beschreibung:

  • Leichtes und atmungsaktives Arbeitsshirt mit 156 g/m² für mehr Komfort und Produktivität
  • Speziell für mehr Mobilität entwickelt, mit tief angesetzter Schulterpartie und Ganzkörperbedeckung
  • Atmungsaktive und bequeme Mischung aus Baumwolle (33%) und Polyester (67%)

Merkmal:

  • Farbe: Schwarz
  • Größe: L
  • Inhalt: 1
  • Material: 33 % Baumwolle / 67 % Polyester

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb