• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Compact Slide Utility Knife - 1pc

Artikel-Nr.: 4932492379
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932492379
EAN / GTIN 4058546417468
Herstellernummer 4932492379
L-Nummer L00800 4783

Beschreibung

Beschreibung:

  • Einziehbare Klinge. Für hohe Anwendersicherheit
  • Integriertes Entmantelungsmesser. Vielseitiger Einsatz
  • Werkzeugloser Klingenwechsel. Für hohen Anwenderkomfort
  • Magnetisches Ersatzklingenmagazin. Für bis zu 5 Ersatzklingen
  • Heavy Duty. Stabiler Metallkorpus mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort

Merkmal:

  • Inhalt: 1
  • Gesamtlänge: 117 mm
  • Schnittlänge: 31.75 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb