• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

12HHBL4-0(XL) Thermo-Pullover

Artikel-Nr.: 4932480064
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 12 V
Produktart Kälteschutzjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932480064
EAN / GTIN 4058546403492
Herstellernummer 4932480064
L-Nummer L00800 3983

Beschreibung

Beschreibung:

  • M12™Akku-Heiz-Hoodie mit Karbonfaser-Heizelementen und -Heizzonen im Brust- und Rückenbereich
  • Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12™ 12VREDLITHIUM™ Akkuladung (3.0 Ah)
  • Robuster Heiz-Kapuzenpullover mit verstärkten Taschen aus strapazierfähiger Baumwolle (53 %) außen und Fleece (47 %) innen - ideal für den Outdooreinsatz
  • Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12™ Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort
  • Im Frühjahr und Herbst bietet der Hoodie eine robuste Alternative zur Jacke
  • Im Winter sorgt der Hoodie unter der normalen Kleidung für angenehme Wärme
  • Mehrere Heizzonen - 3 in Karbonfaser genähte Heizzonen für optimale Wärmeverteilung
  • Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig
  • Integrierte Handytasche
  • Waschmaschinen- und trocknergeeignet
  • Inklusive Akkuadapter
  • 100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE® M12™ Akkus.

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1,2kg
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.4 (M12 B3)
  • Größe: XL
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: M12™ Akkuaufnahme.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb