• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mundstückset lang

Artikel-Nr.: 4932478962
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Mundstück

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478962
EAN / GTIN 4058546362447
Herstellernummer 4932478962
L-Nummer L00800 1566

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das 152 mm lange Verlängerungsstück ist die perfekte Lösung für das Setzen von Nieten in vertieften Bereichen und an schwer zugänglichen Stellen
  • Die Ganzmetallverlängerung hat ein niedriges Profil mit einem Durchmesser von nur 33 mm am Hals des Werkzeugs, was dem Abstand des Standard-Außenbackengehäuses des M18™ FUEL™-Nietwerkzeugs mit ONE-KEY™ entspricht
  • Sie ist kompatibel mit 4,8 mm, 6,0 mm, 6,4 mm und 7,0 mm Mundstücken für das MILWAUKEE® M18™ FUEL™ Nietwerkzeug mit ONE-KEY™

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 32
  • Produktvariante: M18 ONEFPRT-EXT
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb