• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe Asphalt ADD350

Artikel-Nr.: 4932478952
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932478952
EAN / GTIN 4058546362348
Herstellernummer 4932478952

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die ADD Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für Asphalt
  • Doppelt gespannte Stammblatt für eine längere Standzeit und höhere Stabilität bei den Trennschnitten
  • Spezielle Schrägschutzsegmente zum Schutz vor Abnutzung und Segmentabriss

Merkmal:

  • Bohrungsdurchmesser [mm]: 25.4
  • Durchmesser der Scheibe: 350
  • max. Schnittbreite: 2.8
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: ADD 350 mm - 1 pc
  • Scheibendurchmesser [mm]: 350
  • Schnittbreite [mm]: 2.8

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb