• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DIN22 AL DIE KIT Box INCLUSIVE Dies 16-300 mm

Artikel-Nr.: 4932471998
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471998
EAN / GTIN 4058546298975
Herstellernummer 4932471998
L-Nummer L00800 395

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN Aluminium zur Verpressung von Aluminium Presskabelschuhen und -verbindern (DIN 46329, 46267 Teil 1 und 2, DIN EN 50182)

Merkmal:

  • Inhalt: Kassette mit 9 Presseinsätzen: 16/25, 35, 50, 70, 95/120, 150, 185, 240 & 300 mm²
  • Packungsinhalt: 9
  • Produktvariante: DIN22 AL DIE KITFor M18 HCCT
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb