• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tri-Lobe Schraubendreher Set Stubby (2pc)

Artikel-Nr.: 4932471810
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471810
EAN / GTIN 4058546297091
Herstellernummer 4932471810
L-Nummer L00800 3708

Beschreibung

Beschreibung:

  • Komfortabler 3-flächiger Handgriff für besten Halt und optimale Kraftübertragung
  • Permanent sichtbare Kennzeichnung der Aufnahme zur leichten Identifizierung
  • Lochung zur leichten Fixierung an einer Milwaukee® Werkzeugsicherung bei Arbeiten in der Höhe
  • Gehärtete magnetische Spitze für lange Lebensdauer und sicheren Halt
  • Anti-Roll-Design des Handgriffs
  • Klinge mit Sechskant-Schaft zum leichten Ansetzen eines Maulschlüssels

Merkmal:

  • Inhalt: PZ2 x 45mm / SL6.5 x 45mm
  • Packungsinhalt: 2
  • Produktvariante: Tri-lobe S/Driver Stubby set - 2pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb