• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gripzange TORQUE LOCK L=280 mm SW 90 mm

Artikel-Nr.: 4932471728
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rundzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471728
EAN / GTIN 4058546296278
Herstellernummer 4932471728
L-Nummer L00800 2752

Beschreibung

Beschreibung:

  • TORQUE LOCK™: leichtes und schnelles Halten großer flacher oder runder Werkstücke und Profile beim Schweißen
  • Einstellschraube mit großer Öse
  • Gehärtete Backen für größere Greifkraft am Werkmaterial
  • Verchromtes Werkzeug für höheren Korrosionsschutz
  • Schnelle und leichte Einhandbedienung für kontrolliertes Lösen

Merkmal:

  • max. Spannweite: 90
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 11″ hand clamps with regular pads
  • Spannweite [mm]: 90

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb