• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Premium-Betonbohrer 5x100 mm

Artikel-Nr.: 4932471171
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471171
EAN / GTIN 4058546287993
Herstellernummer 4932471171
L-Nummer L01500 28

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese hochwertigen Bohrer mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Schiefer und Granit
  • Ab ⌀ 5 mm sind diese Premium-Betonbohrer mit einem 3-Flächen-Schaft ausgestattet für sicheren Halt im Bohrfutter
  • ⌀ 3 & 4 mm Bohrer haben eine Rundschaft-Ausnahme
  • Rote Spirale zur einfachen Unterscheidung im Werkzeugkoffer
  • Für den Einsatz im Dreh- sowie Schlagmodus geeignet

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 50
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: HDB 5 x 100 - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb