• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multimaterialbohrer 1/4″ 6x400 mm SHOCKWAVE

Artikel-Nr.: 4932471099
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

6 mm
Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932471099
EAN / GTIN 4058546287276
Herstellernummer 4932471099
L-Nummer L00800 2325

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schlagfest: für den Einsatz mit Schlagschraubern sowie für alle Schrauber/Schlagbohrschrauber mit 3-Backen-Bohrfutter geeignet
  • Sechskantschaft bei Bohrern bis 260 mm Gesamtlänge, 3-Flächen-Schaft bei Bohrern mit 400 mm Gesamtlänge
  • Diese Bohrer mit Hartmetall-Spitze (TCT) eignen sich zum Bohren in Beton, Klinker, Dachziegel, Gasbeton, dünnem Metall, Aluminium, weichen bis mittelharten Keramikfliesen, allen Arten von Holz und Kunststoff
  • Weiße Spirale zur leichten Unterscheidung im Werkzeugkoffer

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 340
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: MM 6 x 400 - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb