• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fräsbohrkrone SDS-Max 90x150 mm 2-teile

Artikel-Nr.: 4932430742
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932430742
EAN / GTIN 4002395384037
Herstellernummer 4932430742
L-Nummer L00800 677

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hergestellt aus solidem Stahl in einteiliger Bauweise
  • Höhere Standzeit
  • Vario-Fräsbohrkronen (mit Gewinde)
  • Geeignet für alle Bohrhämmer
  • Made in Germany
  • Bohrkronen auch als Vario-System erhältlich (mit Gewinde)
  • Nicht geeignet für armierten Beton

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: SDS-Max TCTT 90 x 150 - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb