• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrauberbit PH3 25 mm (25 teile)

Artikel-Nr.: 4932399588
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399588
EAN / GTIN 4002395362387
Herstellernummer 4932399588
L-Nummer L00800 2284

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kalt geformte Bits für exakte Passgenauigkeit und geringere Abnutzung
  • Die Bitspitze wird in einem speziellen Verfahren mit Temperaturen bis zu 870 °C ausgehärtet
  • Auf diese Weise entsteht ein 60-HRC-gehärteter Bit mit besonders langlebiger Bitspitze
  • Der Bitkörper ist aus hochwertigem S2-Stahl
  • Hochwertige Qualität: Alle Bits sind lasermarkiert mit dem Milwaukee® Logo und dem Bittyp zur einfachen Identifikation

Merkmal:

  • Länge [mm]: 25
  • Packungsinhalt: 25
  • Produktvariante: PH 3 x 25 mm - 25 pcs
  • Standardausrüstung: SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb