• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BITKASSETTE SL/PH/PZ (12 teile) SNP

Artikel-Nr.: 4932399513
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932399513
EAN / GTIN 4002395361601
Herstellernummer 4932399513
L-Nummer L00800 1219

Beschreibung

Beschreibung:

  • Diese hochwertigen Bitkassetten gibt es in 3 unterschiedlichen Zusammenstellungen
  • Handliches Taschenformat: 110 x 65 x 15 mm
  • Einfaches Öffnen und sicheres Verschließen der Bitkassette
  • Zwei Halterungen für Bits oder Bohrer bis 50 mm sind integriert
  • Frontscheibe schützt die Bits vor Staub
  • Die hochwertigen Schrauberbits sind auf 60 HRC gehärtet und haben eine 1/4˝ Hex-Aufnahme
  • Die 25 mm langen Bits sind gemäß DIN 3126 - C 6.3 gefertigt
  • Die 50 mm langen Bits sind gemäß DIN 3126 E 3.6 gefertigt
  • Magnetbithalter mit Schnellwechseladapter

Merkmal:

  • Geliefert: Kunststoffkassette
  • Inhalt: 25 mm: SL 0.8 x 5.5 mm x 1. 25 mm: PH 1 x 1 / PH 2 x 2 / PH 3 x 1. 25 mm: PZ 1 x 1 / PZ 2 x 2 / PZ 3 x 1. 50 mm: PH 2 x 1. 50 mm: PZ 2 x 1. Dauermagnethalter mit Schnellwechseladapter
  • Packungsinhalt: 12
  • Produktvariante: Compact Set SL / PH / PZ - 12 pcs
  • Standardausrüstung: BS 12 X, BS 12 X (GBS), BS 14 X, BS 14 X (GBS), SE 3.6, BS 12 C IQ

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb