• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Bohrkrone DCU 82X90 mm M16

Artikel-Nr.: 4932371979
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932371979
EAN / GTIN 4002395346042
Herstellernummer 4932371979
L-Nummer L00800 1986

Beschreibung

Beschreibung:

  • 7 mm hohe Segmente
  • Lasergeschweißte Segmente für überragende Standzeit
  • Geeignet für die Installation von Anschluss- und Verteilerdosen
  • Nicht schlagfest

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 60
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: DCU 82 mm M16 - 1 pc
  • Standardausrüstung: DB 1500-2 XE, DB2E1500, DSB2E1500
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb