• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CV-Schalungsbohrer 10X400 mm

Artikel-Nr.: 4932363668
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 10 mm
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932363668
EAN / GTIN 4002395331949
Herstellernummer 4932363668
L-Nummer L00800 435

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hergestellt aus HSS-Stahl für eine längere Standzeit
  • Geeignet zum Durchbohren von Löchern in Holz, Gipsplatten und Metallkanälen
  • Hergestellt nach DIN 7490 und gemäß den Sicherheitsnormen der Berufsgenossenschaft Bau
  • Der Bohrer ist mit dem zylindrischen Schaft verschraubt für verbesserten Rundlauf und Bruchsicherheit
  • Der kleine Spiralwinkel und die großen Spankanäle garantieren eine schnellere Spanabfuhr
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 300
  • Aufnahmedurchmesser: 8
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: HSSCaD1 10 x 400 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: 8 mm Rundschaft
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb