• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbohrer HSS-G kurz 3.5X52 mm (10 teile)

Artikel-Nr.: 4932352205
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 3,5 mm
Schneidstoff HSS
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4932352205
EAN / GTIN 4002395368587
Herstellernummer 4932352205
L-Nummer L00800 2066

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Spiralbohrer aus HSS-Stahl
  • Kreuzanschliff nach DIN 1412 C
  • 135°-Bohrerspitze
  • Toleranz: h8
  • Spiralbohrer Typ N und 20- 30°-Winkel
  • Rechtsschneidend, Oberfläche: silber poliert
  • Hält aufgrund der Länge hohem Anpressdruck stand, ohne zu brechen
  • Hervorragende Rundlaufgenauigkeit
  • Polierte Spirale Typ N rechtsschneidend für schnelle Spanabfuhr und schnellen Bohrfortschritt ohne großen Anpressdruck
  • Anwendung: zum Bohren in dünnen Materialien
  • Zum Bohren in legiertem und unlegiertem Stahl bis zu einer Zugfestigkeit von 900 N/mm²
  • Auch geeignet für Holz und Kunststoff

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 20
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: HSSGS 3.50 x 52 - 10 pcs
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb