• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

CNC-Video-Messmikroskop MM1 200CNC

Artikel-Nr.: 492550 200CNC
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Messbereich X 200 mm
    Messbereich Y 100 mm
    Messbereich Z 100 mm
    Längenmessabweichung EUXY, MPE optisch (2D) 2,9 + L / 100 (L in mm) bei 20 °C ±1 K µm
    Objektiv (x-fach) 0,5
    Vergrößerung am Bildschirm (x-fach) 23
    Sichtfeld 14×9 mm
    Kamera 6,4 Megapixel, Autofokus
    Arbeitsabstand 80 mm
    maximale Werkstückhöhe 100 mm
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Nennspannung 240 V
    Länge 500 mm
    Breite 600 mm
    Höhe 770 mm
    Gewicht 60 kg
    maximales Werkstückgewicht 20 kg
    Produktart CNC-Videomessmikroskop

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 492550 200CNC
    EAN / GTIN 4062406160241
    Herstellernummer 492550 200CNC

    Beschreibung

    Ausführung:

    CNC-gesteuertes Video-Messmikroskop mit schneller Bildverarbeitung, hochauflösender Farbkamera und einem leicht bedienbaren, werkstatttauglichen Multitouch Panel auf PC-Basis.
    Auflicht: 56 weiße LEDs in 2 konzentrischen Ringen. 1 Ring und 4 Segmente jeweils einzeln schalt- und dimmbar.
    Durchlicht: Langlebige LEDs, telezentrisch, schalt- und dimmbar. Massive Granitbasis mit oberflächengehärtetem Kreuztisch und hochpräzisen Führungen.
    • Einfaches Erstellen und Anwenden von Messprogrammen.
    • Praktische Automatisierung von Messabläufen, z.B. Paletten-Messungen.
    • Moderne, anwenderfreundliche und intuitiv bedienbare Mess-Software.

    Lieferumfang:

    Inklusive All-in-One PC, Funkmaus und -tastatur, Staubschutzhülle Netzteil, Prüfprotokoll, und mehrsprachiger Bedienungsanleitung.

    Sonderzubehör:

    Objektiv Nr. 491912, Software-Option Nr. 491913, Schneidkantenreiniger / Positionsknete Nr. 354788.

    Hinweis:

    Längenmessabweichung EUXY, MPE nach DIN EN ISO 10360-7, gemessen mit Vergrößerungsfaktor = 0,5.
    Zulässige Umgebungsbedingungen: 20 °C ±1 K, Temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, gemessen mit kalibriertem Normal.
    Technische Änderungen sowie Ausführung des Touch Panels vorbehalten.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb