LED-Ringlicht mit Segmentsteuerung

Artikel-Nr.: 492230
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
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
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbtemperatur 5.900 K
Ringlicht-⌀ 66 mm
Ringlicht Höhe 25 mm
Produktart Beleuchtungseinheit für Messmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 492230
EAN / GTIN 4045197330192

Beschreibung

Ausführung:

Neutral weißes Licht (40 LEDs, Lichttemperatur 5900K), stufenlos dimmbar. Segmentauswahl (1/4 Kreise) und Rotation (links/rechts) zur Erreichung optimaler Kontrastverhältnisse. Homogene Ausleuchtung und flackerfreier Betrieb durch Gleichspannung. Diodenlebensdauer 25000 h. ESD-Buchse zur Ableitung statischer Aufladung. Robuste, schlanke Bauweise des Lichtkopfes, Innen-⌀ 66 mm, inklusive Adapter.

Lieferumfang:

Inklusive Steuereinheit, internationalem Schaltnetzteil (100 − 240 V) und Adapter von ⌀ 66 mm auf 58 mm.

Sonderzubehör:

Zubehörteile Adapter ⌀ 66 mm auf 60 mm Nr. 492232 Gr. 66/60, Diffusor Nr. 492232 Gr. DIFF, Polarisationsfilter-Set Nr. 492232 Gr. FILTER.

Hinweis:

Adapter für weitere Objektiv-⌀ (Zeiss, Leica, Nikon) auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb