Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Stahlkonstruktion, geschweißt. Mit 2 Stahlblechwannen. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schiebegriff hochstehend. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 400
Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 500
Etagenhöhen (mm): 207, 829
Gesamtlänge (mm): 986
Gesamtbreite (mm): 500
Gesamthöhe (mm): 1065
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3