• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Automatisch verstellbare Zange 28 mm

Artikel-Nr.: 485.17
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
Produktart Rohr- und Wasserpumpenzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 485.17
EAN / GTIN 3148511788905
Herstellernummer 485.17
L-Nummer L60130 700

Beschreibung

Beschreibung:

  • Automatische Einstellung der Spannweite mit einer einzigen Hand beim Greifen eines Werkstücks
  • Spannweite 28 mm
  • brüniert, Schenkel mit PVC-Überzug

Merkmal:

  • A [mm]: 28
  • B [mm]: 28
  • C [mm]: 23
  • E [mm]: 7
  • H [mm]: 42
  • L [mm]: 170
  • L1 [mm]: 42
  • Gewicht in Gramm: 150

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb