• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 0.562-15D-I1-07 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4849676
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4849676
EAN / GTIN 7291075355307
Herstellernummer 4849676
L-Nummer L24020 332

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.562″ ,Gesamtlänge (OAL) 12.569″ ,Nutzlänge (LU) 8.937″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.562″
  • Nenndurchmesser: 0.562″
  • Funktionslänge (LF): 10.28″
  • L/D Bereich: 15xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 07..
  • Gesamtlänge (OAL): 12.569″
  • Schaftlänge (LS): 2.21″
  • Nutzlänge (LU): 8.937″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb