• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DHL 13.00X1650-35 Tieflochbohrer für 2-schneidige Wendeschneidplatten mit Spanteiler und Wipergeometrie für eine hervorragende Oberflächengüte

Artikel-Nr.: 4847338
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4847338
EAN / GTIN 7291075401127
Herstellernummer 4847338
L-Nummer L24020 422

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 13 mm, Gesamtlänge (OAL) 1651.8 mm, Nutzlänge (LU) 1575.8 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 13 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LOGT 06..
  • Gesamtlänge (OAL) 1651.8 mm
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 1575.8 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb