• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grenzrachenlehre mit zahlenmäßiger Toleranz I

Artikel-Nr.: 484225 I

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,45 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 19,50 € /Stk.
  • 28,50 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 7150-2; DIN 7163; DIN 7164
Lehrenart Gutlehre; Ausschusslehre
Toleranzfeld a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; s; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Toleranzwert -3,9 mm - 1,95 mm
Qualität 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Nennmaß 33,001 mm - 39,999 mm
Werkstoff Lehrenstahl
Produktart Grenzrachenlehre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 484225 I
EAN / GTIN 2050001956477

Beschreibung

Ausführung:

Doppelseitige Grenzrachenlehre aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und feingeläppt. Gutseite mit Abnutzungsaufmaß nach DIN 7163.
Für Zwischenmaß oder zahlenmäßiger Toleranz.
Grenzrachenlehre mit zahlenmäßiger Toleranz z.B Nr. 484225 Gr. 41,04 + 0,01/ -0,02

Verwendung:

Zum Prüfen von Wellen für Spiel-, Übergangs- oder Übermaßpassungen.

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach DIN EN ISO 1938-1 und DIN 7163.

Hinweis:

Die Größenbezeichnung Typ beschreibt das Nennmaß in Millimeter (mm).

Typ A = 3 – 5,999
Typ B = 6,001 – 6,999
Typ C = 7,001 – 10,999
Typ D = 10,001 – 14,999
Typ E = 15,001 – 18,999
Typ F = 19,001 – 22,999
Typ G = 23,001 – 27,999
Typ H = 28,001 – 32,999
Typ I = 33,001 – 39,999
Typ J = 40,001 – 43,999
Typ K = 44,001 – 49,999
Typ L = 50,001 – 55,999
Typ M = 56,001 – 62,999
Typ N = 63,001 – 71,999
Typ O = 72,001 – 75,999
Typ P = 76,001 – 82,999
Typ Q = 83,001 – 92,999
Typ R = 93,001 – 99,999

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb