• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GDH-16.00 MKT Bohrköpfe mit dreieckigen Einsätzen mit 3 spanspaltenden Schneidkanten und einem Wischer für hohe Lochoberflächenqualität

Artikel-Nr.: 4841751
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TRI-DEEP
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4841751
EAN / GTIN 7291075435993
Herstellernummer 4841751
L-Nummer L24020 353

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.7 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb