• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kreuzschlitzschraubendreher 3K DRALL Gr. PH2 L.100mm

Artikel-Nr.: 48301002
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48301002
EAN / GTIN 4018754123100
Herstellernummer 48301002
L-Nummer L60010 1856

Beschreibung

Beschreibung:

  • Phillips-Recess®
  • DIN 5262, ISO 8764
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Abtriebsprofil: Phillips-Recess®
  • Größe Abtriebsprofil: PH2
  • Gewicht: 70 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb