• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kabelschere

Artikel-Nr.: 48226104
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48226104
EAN / GTIN 045242356140
Herstellernummer 48226104
L-Nummer L00800 3767

Beschreibung

Beschreibung:

  • Beste Schnittqualität: abgeschrägte Schneidbacken für präzise, glatte Kabelschnitte
  • Komfort-Handgriffe: komfortabler als tauchisolierte Griffe, Softgrip blättert nicht ab
  • Geschmiedetes Design für hohe Langlebigkeit
  • Schwarze Oxidbeschichtung für hohen Korrosionsschutz

Merkmal:

  • max. Arbeitsbereich für Aluminium/Kupfer/Kunststoff: 12
  • max. Querschnitt des Kabels: 107
  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 12 mm ⌀ / 107 mm²
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Cable cutter - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb