• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechschere rechts

Artikel-Nr.: 48224520
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48224520
EAN / GTIN 045242503636
Herstellernummer 48224520
L-Nummer L00800 3751

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ergonomischer Griff für ermüdungsarmes und sicheres Arbeiten
  • Schneiden mit Mikroverzahnung für besten Grip am Werkstück
  • Optimales Hebelverhältnis für leichteren Arbeitsfortschritt in dickeren Materialien
  • Torsionsfeder öffnet Schneiden automatisch beim Schneiden für schnelleren Arbeitsfortschritt und geringeren Kraftaufwand
  • Verchromte, korrosionsgeschützte Schneiden für längere Standzeit
  • Speziell gehärtet
  • Hergestellt aus legiertem Stahl für optimale Standzeit
  • Einhand-Verriegelungsmechanismus
  • Kompaktes Design für leichteren Arbeitsfortschritt
  • Einfaches Identifizieren der Schnittrichtung am Kopf, Handgriff sowie anhand der Farbcodierung
  • Ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort
  • Blechscheren: für kurze, gerade und Formschnitte
  • Ideal für kleine Radien
  • Gebogene Blechscheren: für lange durchlaufende Schnitte, gerade oder Kurvenschnitte
  • 45°-Winkel hält den Anwender fern vom zu schneidenden Material
  • Extralange, seitlich abgesetzte Blechschere: für lange und gerade durchlaufende Schnitte

Merkmal:

  • Gewicht [g]: 430
  • max. Arbeitsbereich für Aluminium/Kupfer/Kunststoff: 1.0
  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 1.0
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 1.0
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Right aviation snips
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 1.0

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb