• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/1 Parallelendmaß 17,50 mm Stahl

Artikel-Nr.: 4801314
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 17,5 mm
Toleranzklasse 1
Werkstoff Stahl
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4801314
EAN / GTIN 4059192030797
Herstellernummer 4801314
L-Nummer L40080 3539

Beschreibung

Beschreibung:

417/1 Parallel-Endmaß Stahl
  • Toleranzklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nennmaß: 17.5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Toleranzklasse 1 Für hohe Genauigkeitsanforderungen. Als Vergleichs-Endmaß für den Messraum. Zur Ausführung besonders genauer Messungen. Zur Einstellung von anzeigenden Messeinrichtungen. Zur Prüfung genauer Lehren.
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 417/1
  • Querschnitt (mm): 35 x 9
  • Nennmaß: 17.5 mm
  • Toleranzklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb