Kraftmessdose, Messbereich: 0-320kN

Artikel-Nr.: 479100 0-320
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Messbereich (kN) Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 43
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 kN - 320 kN
Skalenteilungswert 10 kN
Fehlergrenze ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) %
⌀ Kolben 100 mm
IP-Schutzart IP 43
Kolbenfläche 80 cm2
Messtechnik analog
Höhe Kraftaufnehmer 41 mm
⌀ Kraftaufnehmer 138 mm
Betriebstemperatur -10 °C - 50 °C
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart Kraftmessdose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479100 0-320
EAN / GTIN 2050001056375

Beschreibung

Ausführung:

Hydraulischer Kraftaufnehmer mit direkt angebautem Manometer, zur statischen und quasistatischen Kraftmessung.
Gehäuse und Kolben in Edelstahl, Druckmessgerät aus Pressmessing mit Schleppzeiger. Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern und Sprühwasser (IP43).
3× Befestigungsgewinde M5 im Gehäuseboden.

Vorteil:

Bei bestimmungsgemäßem Einsatz wird eine Dichtheitsgarantie von 5 Jahren gewährt.

Funktion:

IP43: Es besteht Schutz gegen Sprühwasser, bis 60° gegenüber normaler Betriebslage und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Verwendung:

Im Werkzeugmaschinenbau.

Lieferumfang:

Inklusive Anzeigeeinheit, Kalibrierprotokoll und Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb