{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 0 kN - 0,6 kN | |
Skalenteilungswert | 0,02 kN | |
Fehlergrenze | ±1,6 vom Messbereichsendwert (±2,5 mit Schleppzeiger) % | |
⌀ Kolben | 45 mm | |
IP-Schutzart | IP 43 | |
Kolbenfläche | 10 cm2 | |
Messtechnik | analog | |
Höhe Kraftaufnehmer | 30 mm | |
⌀ Kraftaufnehmer | 75 mm | |
Betriebstemperatur | -10 °C - 50 °C | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Kraftmessdose |
Artikelnummer | 479100 0-0,6 | |
EAN / GTIN | 2050001056221 |