Folienband 150×2500 mm, nichtrostender Stahl, Dicke: 0,3mm

Artikel-Nr.: 478720 0,3
(23,84 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dicke (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±7 µm
Folienlänge 2.500 mm
Folienbreite 150 mm
Werkstoff rost- und säurebeständiger Edelstahl
Dicke 0,3 mm
Produktart Folienband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 478720 0,3
EAN / GTIN 4045197207951
Herstellernummer 478720 0,3

Beschreibung

Ausführung:

Dieses Präzisions-Lehrenband ist abrollgünstig in Kunststoffboxen aufbewahrt (leicht zu entnehmen). Die einzelnen Boxen lassen sich zu einem Block verbinden, platzsparend stapeln und schützen das Material gegen Schmutz.
Rostfrei − rost- und säurebeständiger Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, kaltgewalzt, federhart, blanke Oberfläche.

Verwendung:

Einrichten von Werkzeugen; Justieren von Apparaten; Ausgleichen von Toleranzen; Unterlegen an Vorrichtungen; Ausrichten von Maschinen; Einrichten von Formen; Einstellen des Lagerspieles; Anpassen von Aggregaten; Nachstellen von Schermessern; Ausrichten von Werkstücken etc.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb