• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher 0,18mm x 1,0mm L.40mm

Artikel-Nr.: 47513002
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 47513002
EAN / GTIN 4018754283026
Herstellernummer 47513002
L-Nummer L60010 6192

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 8764

Merkmal:

  • a: 0,18 mm
  • Gr.: 2
  • L1: 40 mm
  • L2: 140 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 12 g
  • Breite mm (b): 1,0 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb