Infrarot-Temperatur- und Feuchtemessgerät 835T2

Artikel-Nr.: 474022 835T2

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 241,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Messbereich -10 °C - 1.500 °C
Auflösung Infrarot 0,1 (-10 bis +999,9 °C); 1 (+1000 bis +1500 °C) °C
Fehlergrenze restl. Messbereich ±2,0 °C / ±1 % v. Mw.
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Anzahl Laserpunkte 4
Emissionsgrad einstellbar 0,1 - 1
Optik 50 : 1
Länge 193 mm
Breite 166 mm
Höhe 63 mm
Gewicht 514 g
Produktart Temperatur- und Feuchtemessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474022 835T2
EAN / GTIN 4029547011931
Herstellernummer 0560 8352

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle, präzise Infrarot-Thermometer mit intuitiver und komfortabler Menüführung durch Icons und Joystick.
Die 50:1-Optik erlaubt sichere Messungen auch aus großer Entfernung. Der 4-Punkt-Laser zeigt den exakten Messbereich an und verhindert Falschmessungen.
  • Automatisch anpassbarer Emissionsgrad in Verbindung mit Oberflächenfühler Nr. 474120 Gr. OF.
  • Online-Messung in Verbindung mit kostenlos erhältlicher Software.
  • Speicher für 200 Messwerte sowie 20 Emissionsgradwerte.
  • Schaltbare Displaybeleuchtung.
  • Optischer und akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung.
Mit erweitertem Messbereich bis 1500 °C.

Verwendung:

Präzise Messung bis zu 1500 °C aus sicherer Distanz.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Batterien Nr 081561 Gr. LR6 und Kalibrierprotokoll.

Sonderzubehör:

Messfühler Nr. 474120 Gr. OF, Software EasyClimate kostenlos zum Download verfügbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb