Infrarot-Temperatur- und Feuchtemessgerät 835H1

Artikel-Nr.: 474022 835H1

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 241,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus 081561 LR6
Messbereich -30 °C - 600 °C
Messbereich relative Feuchte 0 % - 100 %
Auflösung Infrarot 0,1 °C
Auflösung Feuchtemodul 0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td
Fehlergrenze (-30,0 bis -20,1 °C) ±2,5 °C
Fehlergrenze (-20,0 bis -0,1 °C) ±1,5 °C
Fehlergrenze (0,0 bis 99,9 °C) ±1,0 °C
Fehlergrenze Feuchtemodul ±2 % rF / ±0,5 °C
Fehlergrenze restl. Messbereich ±1 % v. Mw.
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Batterien 3
Anzahl Laserpunkte 4
Emissionsgrad einstellbar 0,1 - 1
Optik 50 : 1
Länge 193 mm
Breite 166 mm
Höhe 63 mm
Gewicht 514 g
Produktart Temperatur- und Feuchtemessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 474022 835H1
EAN / GTIN 4029547011948
Herstellernummer 0560 8353

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle, präzise Infrarot-Thermometer mit intuitiver und komfortabler Menüführung durch Icons und Joystick.
Die 50:1-Optik erlaubt sichere Messungen auch aus großer Entfernung. Der 4-Punkt-Laser zeigt den exakten Messbereich an und verhindert Falschmessungen.
  • Automatisch anpassbarer Emissionsgrad in Verbindung mit Oberflächenfühler Nr. 474120 Gr. OF.
  • Online-Messung in Verbindung mit kostenlos erhältlicher Software.
  • Speicher für 200 Messwerte sowie 20 Emissionsgradwerte.
  • Schaltbare Displaybeleuchtung.
  • Optischer und akustischer Alarm bei Grenzwertüberschreitung.
Mit einzigartiger, patentierter Infrarot-Oberflächenfeuchtemessung über integriertes Feuchtemodul.

Verwendung:

Infrarot-Oberflächenfeuchtemessung z. B. zur Erkennung von Schimmelgefahr oder Prüfen des Taupunktabstandes.

Lieferumfang:

Inklusive 3 Batterien Nr 081561 Gr. LR6 und Kalibrierprotokoll.

Sonderzubehör:

Messfühler Nr. 474120 Gr. OF, Software EasyClimate kostenlos zum Download verfügbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb