• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VDI30 AV-D25-JHP VDI-Aufnahmen für Whisperline-Bohrstangen

Artikel-Nr.: 4728721
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4728721
EAN / GTIN 7291075426533
Herstellernummer 4728721
L-Nummer L23990 1481

Beschreibung

Beschreibung:

Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 58 mm
  • Körperlänge (LB) 90 mm
  • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 100 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 25 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 68 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 56 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 167 mm
  • Schaftlänge (LS) 55 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb