• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

390 Einstellscheibe 62 mm mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4717082KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4717082KAL
EAN / GTIN 4059192062934
Herstellernummer 4717082KAL

Beschreibung

Ausführung:

Verschleißfester Spezial-Lehrenstahl. Gehärtet und geläppt.
Herstelltoleranz: ± 1/2 IT 2
Unsicherheit des Istabmaßes: 1/2 IT 1

Ideale Einstellnormale für Anzeigende Rachenlehren der Familien Marameter 840 F und 300P

Beschreibung:

Einstellscheibe MarGage 390
  • Durchmesser in mm: 62 mm

Merkmal:

  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Kalibrierungsart: mit Kalibrierung
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Einstellscheibe
  • Produkttyp: 390
  • Durchmesser in mm: 62 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb