• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel-Set 10-tlg

Artikel-Nr.: 467BS.JP10PB
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467BS.JP10PB
EAN / GTIN 3662424093159
Herstellernummer 467BS.JP10PB
L-Nummer L60130 10537

Beschreibung

Beschreibung:

  • Knarren-Ring-Gabelschlüssel mit extrakurzem Schaft: ideal in sehr engen Bereichen
  • Kompakter und mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus
  • Drehwinkel 5° (6° für die Schlüsselweiten 7, 8 und 9 mm)
  • Um 15° abgeschrägter Ringkopf
  • Um 15° abgeschrägter Gabelkopf
  • Metrische Abmessungen: 7 bis 17 mm
  • Ausführung: verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17
  • Gewicht in Kilogramm: 0,700

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb