Ebenheitsmesssystem ProLevel 100 100

Artikel-Nr.: 467576 100
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Laserklasse 2
Interface RS 485 & IR
Reichweite 80 m
Nivelliergenauigkeit ± 0,02 mRad
Auflösung (Empfänger) 0,01 mm
Genauigkeit (Empfänger) ± 0,02 + 0,03% Linearität mm
Produktart Laser-Nivelliergerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 467576 100
EAN / GTIN 2050002078178
Herstellernummer SP PROLEVEL 100

Beschreibung

Ausführung:

Schnelle, flexible und einfache Ebenheitsmessung an rechteckigen, runden oder komplexen Oberflächen.

Vorteil:

  • Schnelle und einfache Ebenheitsmessung.
  • Schnelle Erstellung und Speicherung von Vorlagen.
  • Detektor mit 70 mm Sensorfläche und 10 µm Auflösung. Messungen selbst unter schwierigen Lichtverhältnissen.
  • Reichweite 80 m.
  • Direkte Auswertung der Ebenheit in 3D und Farbe. Messfehler können direkt erkannt und korrigiert werden.

Lieferumfang:

Selbstnivellierender Rotationslaser T430, Laserempfänger R310, Fernbedienung RC310, Schaltmagnet mit Prismasohle, Messadapter M8, Netzteil, robuster Transportkoffer.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb