• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 2,5mm x 14mm L.250mm

Artikel-Nr.: 46223314
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
Artikelnummer 46223314
EAN / GTIN 4018754334001
Herstellernummer 46223314
L-Nummer L60010 7868

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Schlagkappe und Sechskant
  • mit 2-Komponentengriff
  • Phillips-Recess®
  • DIN ISO 8764‑1, -2, ISO 8764‑1, -2
  • Chrom-Vanadium, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 2,5 mm
  • Außensechskant (mm): 13 mm
  • Gr.: 7
  • L1: 250 mm
  • L2: 375 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 340 g
  • Breite mm (b): 14 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb