• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,8mm x 5,5mm L.120mm

Artikel-Nr.: 46213055
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46213055
EAN / GTIN 4018754277247
Herstellernummer 46213055
L-Nummer L60010 6526

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneiden abgesetzt, planparallel
  • Klingen nach VSM (Schweizer Norm)
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 0,8 mm
  • Gr.: 3
  • L1: 120 mm
  • L2: 235 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 78 g
  • Breite mm (b): 5,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb