• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher DRALL+ 0,6mm x 3,5mm L.75mm

Artikel-Nr.: 46203035
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 46203035
EAN / GTIN 4018754277148
Herstellernummer 46203035
L-Nummer L60010 6147

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN ISO 2380-1 -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 0,6 mm
  • Gr.: 1
  • L1: 75 mm
  • L2: 160 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 25 g
  • Breite mm (b): 3,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb