Rollbandmaß Set 3-teilig, Bandlänge: 3m

Artikel-Nr.: 462011 3
Rabatt
11,25 €
Setpreis 3 Stück (1,03 € / 1 Meter)
Preis gültig bis zum 03.01.2025

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 13,90 € /Stk.
  • 99,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 076 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm EG II
Bandlänge 3 m
Bandbreite 16 mm
Bandfarbe gelb
Gehäuse Länge 66 mm
Gehäuse Breite 27 mm
Gehäuse Höhe 59 mm
Produktart Bandmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 462011 3
EAN / GTIN 4045197925183
Herstellernummer 462011 3

Beschreibung

Ausführung:

Kunststoffgehäuse mit abnehmbarem Gürtelclip. Automatischer, gedämpfter Bandrücklauf und Bandstopp. Verschiebbarer Gleit-Endhaken. Maßband gelb, schwarz/rot bedruckt.

Lieferumfang:

3 × Rollbandmaß Nr. 462010.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb