{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | EG II | |
Bandlänge | 5 m | |
Bandbreite | 16 mm | |
Bandfarbe | weiß | |
Gehäuse Länge | 70 mm | |
Gehäuse Breite | 30 mm | |
Gehäuse Höhe | 69 mm | |
Produktart | Bandmaß |
Artikelnummer | 461901 5 | |
EAN / GTIN | 4062406206635 | |
Herstellernummer | 461901 5 |