• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schaltschrankschlüssel

Artikel-Nr.: 4617-1
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
Artikelnummer 4617-1
EAN / GTIN 4000896246366
Herstellernummer 4617-1
L-Nummer L60140 5794

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung von Verschlüssen an z. B. Schaltschränken ∙ Heizungsventilen ∙ Heizungsentlüftungen ∙ Fenster- und Türgriffen
  • Praktischer Helfer im Taschenformat
  • Innenvierkant Profil: Schlüsselweite 5 ∙ 7 ∙ 8 mm
  • Innendreikant Profil: Schlüsselweite 9 ∙ 10 mm
  • Innensechskant Profil: 6,3 mm (1/4″)
  • Innensechskant Profil (z.B. Madenschraube): 3 mm
  • Stufenschlüssel (Vierkant): 6 bis 10 mm
  • Inklusive Kette, Adapter und Wende-Bit: für Schlitz-Profil 1 x 7 mm / für Kreuzschlitz-Profil (PH) PH2
  • Made In Germany

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb